{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 19 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 38 mm | |
pentru ⌀ inch | 3/4 inch | |
Lungime activă LA | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 060206 18-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236614 19 | |
EAN / GTIN | 4047109278073 | |
Număr producător | U42 11900 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 2×D, ⌀ Dc: 19mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
415,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
352,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
278,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 19 | 19 | 19 | 19 |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | 50 mm | 56 mm | 56 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC | HPC |
Lungime utilă L1 | 38 mm | 38 mm | 19 mm | 41 mm |