KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 17,5 mm

Cod articol: 236614 17,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 2×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 17,5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 2×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 36 mm
pentru ⌀ inch 11/16 inch
Lungime activă LA 53 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 050204 12-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236614 17,5
EAN / GTIN 4047109278103
Număr producător U42 11750

Descriere

Execuţie:

Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
  • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
  • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
  • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

Aplicaţie:

  • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.
Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 17,5 mm

KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 17,5 mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
405,82 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
352,00 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 050204 12-... SOGX 060305
Coadă tip ISO 9766 ISO 9766
⌀ cozii Ds 25 25
Lungimea cozii Ls 56 56
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Lungime utilă L1 36 36
Lungime activă LA 53 53

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături