{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 38 mm | |
Lungime activă LA | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 060206 18-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236614 18,5 | |
EAN / GTIN | 4047109278080 | |
Număr producător | U42 11850 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 18,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
399,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
348,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
275,48 €
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 | 25 |
Lungimea cozii Ls | 56 | 56 | 56 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Lungime activă LA | 56 | 56 | 56 |