{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 39 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 78 mm | |
Lungime activă LA | 106 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 120408 42-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236614 39 | |
EAN / GTIN | 4047109277663 | |
Număr producător | U42 33900 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 2×D, ⌀ Dc: 39mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
592,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
314,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
490,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
388,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică |
⌀ nominal D | 39 | 39 | 39 | 39 |
Coadă tip | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 106 mm | 117 mm | 106 mm | 113 mm |