{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 26 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 52 mm | |
Lungime activă LA | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236614 26 | |
EAN / GTIN | 4047109277939 | |
Număr producător | U42 22600 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 2×D, ⌀ Dc: 26mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
479,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
302,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
386,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
307,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Coadă tip | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |