{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 28 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 56 mm | |
Lungime activă LA | 78 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236614 28 | |
EAN / GTIN | 4047109277892 | |
Număr producător | U42 22800 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 28 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
498,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
403,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
320,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nominal D | 28 | 28 | 28 |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 | 32 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |