{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 38 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 76 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 1/2 inch | |
Lungime activă LA | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 120408 42-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236614 38 | |
EAN / GTIN | 4047109277687 | |
Număr producător | U42 33800 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 38 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
592,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
314,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
490,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
388,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 120408 42-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ cozii Ds | 40 | 32 | 40 | 40 |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC | HPC |
Lungime utilă L1 | 76 | 76 | 76 | 80 |
pentru ⌀ inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |