KOMET® Plăcuţă amovibilă, BK8430, Denumire tip W80: 12-030

Cod articol: 236609 12-030
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,40 € / buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W80 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 050204-03
Serie KUB Pentron®
Denumire 12-010
Categorie BK8430
Tip Uni
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236609 12-030
EAN / GTIN 4047109230163
Număr producător W80 12030.048430

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET® Plăcuţă amovibilă, BK8430, Denumire tip W80: 12-030

KOMET® Plăcuţă amovibilă, BK8430, Denumire tip W80: 12-030

La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
19,68 €
de la 10  Bucăți
16,40 €
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,42 €
de la 10  Bucăți
12,85 €
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,38 €
de la 10  Bucăți
13,65 €
La cerere
În stoc
804 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
17,16 €
de la 10  Bucăți
14,30 €
La cerere
În stoc
534 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
17,64 €
de la 10  Bucăți
14,70 €
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
18,54 €
de la 10  Bucăți
15,45 €
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
19,68 €
de la 10  Bucăți
16,40 €
La cerere
În stoc
493 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,52 €
de la 10  Bucăți
17,10 €
Numărul de schimbări / tăişuri 4 4 4 4 4 4 4 4
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 050204-03 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură
Categorie BK8430 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630
Tip Uni UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire