{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 31 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 62 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 7/32 inch | |
Lungime activă LA | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 32-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236614 31 | |
EAN / GTIN | 4047109277830 | |
Număr producător | U42 33100 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 2×D, ⌀ Dc: 31mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
548,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
302,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
408,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
323,98 €
244,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nominal D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Lungime activă LA | 86 mm | 91 mm | 86 mm | 92 mm |