{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 17 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,31 mm/rot | |
Avans fz în oțel < 55 HRC | 0,18 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICP 178 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Denumirea producătorului | ICP 178 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231740 17,8 | |
EAN / GTIN | 7291075248593 | |
Număr producător | 5508579 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 17,8mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
842,73 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
869,11 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 1 | 1 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | HM | HM |
Categorie | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Unghiul la vârf | 154 grad | 135 grader | 135 grader | 160 grader |
pentru elementul de bază dimensiunea | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |