Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP k7 15 mm

Cod articol: 231740 15
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Unghiul la vârf: 154

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie SUMOCHAM
    ⌀ D 15 mm
    Categorie IC908
    Materialul sculei Carbură
    Unghiul la vârf 154 grad
    pentru elementul de bază dimensiunea 15
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,26 mm/rot
    Avans fz în oțel < 55 HRC 0,16 mm/rot
    Denumire articol Iscar ICP 150 IC908
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Strat de acoperire TiAlN
    Geometrie ICP
    Denumirea producătorului ICP 150 IC908
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231740 15
    EAN / GTIN 7291075248333
    Număr producător 5508445

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 55 HRC
    H
    35
    Oţel < 60 HRC
    H
    35
    TOOLOX 33
    H
    70
    TOOLOX 44
    H
    60
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Inconel
    S
    35
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    155
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă. Suprafețe de oprire radială înclinate, suprafețe de oprire radială pentru o creștere semnificativă a forței de strângere datorată forțelor de tăiere care acționează în timpul prelucrării. Pentru găurire productivă cu viteze mari de avans.
    ICP
    Domeniul principal de aplicare ISO P, ISO M (în special duplex), precum și ISO H. Pregătirea unică a tăișului pentru cel mai bun compromis posibil între stabilitatea tăișului și ascuțimea acestuia.

    Notă:

    Datele de tăiere se aplică elementului de bază 5×D. Setați găurile pilot exclusiv cu inserții de tăiere de același tip - în special cu inserțiile HCP-IQ, FCP și QCP-2M. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de aplicare pentru elementul de bază. Toleranța tăișului inserțiilor: k7 (diametrul tăișului cu toleranță pozitivă).
    Convenție de desemnare: [Tip] [⌀ DC]-[Adăugare] [Material de tăiere]
    Exemple:
    Cod 231740 6,5 ICP 065 IC908
    Cod 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
    Cod 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.