{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 26 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
Avans fz în oțel < 55 HRC | 0,22 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICP 260 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Denumirea producătorului | ICP 260 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231740 26 | |
EAN / GTIN | 7291075247442 | |
Număr producător | 5506664 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 26mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
153,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
62,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
157,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | HSS E PM | Carbura |
Categorie | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Unghiul la vârf | 154 grad | 132 grad | 160 grad |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |