{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 28 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
Avans fz în oțel < 55 HRC | 0,22 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICP 280 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Denumirea producătorului | ICP 280 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231740 28 | |
EAN / GTIN | 7291075247503 | |
Număr producător | 5506670 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP k7 28 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
62,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
169,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | HSS E PM | Carbura |
Categorie | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Unghiul la vârf | 154 | 132 | 160 |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |