{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28 mm | |
Categorie | HB3040 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghiul la vârf | 160 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 28 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Utilizare găurire | Găurire în set | |
Semistandard | da | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231645 28 | |
EAN / GTIN | 4062406163051 | |
Număr producător | 231645 28 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Plăcuţă HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 28mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
169,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
62,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbura | HSS E PM |
Categorie | HB3040 | TiAlN |
Unghiul la vârf | 160 grad | 132 grad |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |