Plăcuţă HiPer-Drill m7 27-X mm

Cod articol: 231645 27-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    210,00 € / buc.
  • de la 5 buc.
    175,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 160
  • Utilizare găurire: Găurire în set
  • Semistandard: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Gamă de ⌀ 27,00 mm - 27,99 mm
Categorie HB3040
Materialul sculei Carbura
Unghiul la vârf 160 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 27
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,35 mm/rot
Utilizare găurire Găurire în set
Semistandard da
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231645 27-X
EAN / GTIN 4062406637316
Număr producător 231645 27-X

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.
Geometrie specială la vârf în formă piramidă, găurire optimă, chiar în condiţii de instabilitate şi cu console lungi ale sculelor.
Ca de exemplu, la prelucrarea tablei şi a grinzilor metalice. Recomandată şi pentru alezare în grup.

Notă:

Adâncimea de găurire fără răcire internă până la maxium 1×D.
Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.
Termen de livrare: 10 săptămâni lucrătoare
Comandă minimă: 3 bucăţi
Producţie specială specifică clientului:
Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături