{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Lungime utilă L1 | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Şurub de strângere | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Lungimea totală L | 232 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231620 13 | |
EAN / GTIN | 4045197687630 | |
Număr producător | 231620 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu suport HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 13mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
462,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
492,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
538,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | 50 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |