Burghiu suport HiPer-Drill 41 mm

Cod articol: 231620 41
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 12×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HiPer-Drill
    Execuţie 12×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară da
    Interval ⌀ Dc 41 mm - 42,99 mm
    Lungime utilă L1 516 mm
    ⌀ cozii Ds 40 mm
    Lungimea cozii Ls 70 mm
    Şurub de strângere 231999 25IP
    Lungimea totală L 644 mm
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231620 41
    EAN / GTIN 4062406641764
    Număr producător 231620 41

    Descriere

    Execuţie:

    • Cele mai mari viteze de avans şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei plăcuţei.
    • Poziţionare exactă a plăcuţei datorită locaşului prismatic şi prindere sigură datorită găurii centrale.
    • Precizie ridicată a concentricităţii în stare montată.
    • Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

    Canale lustruite.

    Aplicaţie:

    Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

    Notă:

    La cerere, se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
    Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
    Reduceţi valorile pentru avans f cu 10 % şi valorile vccu 40 %.
    Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.
    Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
    Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături