Burghiu suport HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 45mm

Cod articol: 231620 45
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Execuţie: 12×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Execuţie 12×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 45 mm - 46,99 mm
Lungime utilă L1 564 mm
⌀ cozii Ds 32 mm
Lungimea cozii Ls 70 mm
Şurub de strângere 231999 25IP1
Lungimea totală L 696 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231620 45
EAN / GTIN 4062406641788
Număr producător 231620 45
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avans şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei plăcuţei.
  • Poziţionare exactă a plăcuţei datorită locaşului prismatic şi prindere sigură datorită găurii centrale.
  • Precizie ridicată a concentricităţii în stare montată.
  • Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

Canale lustruite.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Notă:

La cerere, se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
Reduceţi valorile pentru avans f cu 10 % şi valorile vccu 40 %.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
  • Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
  • Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
  • Nur mit Schneideinsatz Nr. 231630231690, Spannschraube Nr. 231999 verwenden.
  • Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.