{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
Gamă de ⌀ | 15,00 mm - 15,99 mm | |
Sorte | HB3040 | |
Schneidstoff | Carbura | |
Unghiul la vârf | 160 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 15 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Bohrverwendung | Găurire în set | |
Semistandard | da | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231645 15-X | |
EAN / GTIN | 4062406637194 | |
Număr producător | 231645 15-X | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |