Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP k7 18 mm

Cod articol: 231740 18
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Unghiul la vârf: 154

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM
⌀ D 18 mm
Categorie IC908
Materialul sculei Carbură
Unghiul la vârf 154 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 18
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,31 mm/rot
Avans fz în oțel < 55 HRC 0,18 mm/rot
Denumire articol Iscar ICP 180 IC908
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Strat de acoperire TiAlN
Geometrie ICP
Denumirea producătorului ICP 180 IC908
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231740 18
EAN / GTIN 7291075247213
Număr producător 5506640

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
100
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
Oţel < 55 HRC
H
35
Oţel < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă. Suprafețe de oprire radială înclinate, suprafețe de oprire radială pentru o creștere semnificativă a forței de strângere datorată forțelor de tăiere care acționează în timpul prelucrării. Pentru găurire productivă cu viteze mari de avans.
ICP
Domeniul principal de aplicare ISO P, ISO M (în special duplex), precum și ISO H. Pregătirea unică a tăișului pentru cel mai bun compromis posibil între stabilitatea tăișului și ascuțimea acestuia.

Notă:

Datele de tăiere se aplică elementului de bază 5×D. Setați găurile pilot exclusiv cu inserții de tăiere de același tip - în special cu inserțiile HCP-IQ, FCP și QCP-2M. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de aplicare pentru elementul de bază. Toleranța tăișului inserțiilor: k7 (diametrul tăișului cu toleranță pozitivă).
Convenție de desemnare: [Tip] [⌀ DC]-[Adăugare] [Material de tăiere]
Exemple:
Cod 231740 6,5 ICP 065 IC908
Cod 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Cod 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături