{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 14 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Avans fz în oțel < 55 HRC | 0,16 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICP 142 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Denumirea producătorului | ICP 142 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231740 14,2 | |
EAN / GTIN | 7291075248258 | |
Număr producător | 5508422 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 14,2mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
94,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 1 | 1 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Categorie | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Unghiul la vârf | 154 grad | 135 grad | 135 grad | 160 grad |
pentru elementul de bază dimensiunea | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |