{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 30 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 30 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
Avans fz în oțel < 55 HRC | 0,22 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICP 300 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Denumirea producătorului | ICP 300 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231740 30 | |
EAN / GTIN | 7291075247565 | |
Număr producător | 5506676 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 30mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
62,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
183,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | HSS E PM | Carbura |
Categorie | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Unghiul la vârf | 154 grad | 132 grad | 160 grad |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |