{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Categorie | HB7530 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 17 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Semistandard | da | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231640 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197659620 | |
Număr producător | 231640 17,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Plăcuţă HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 17,8mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
115,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | 1 | 1 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Categorie | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 160 grad |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |