{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 19,75 mm | |
Categorie | HB7530 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 19 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Semistandard | da | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231640 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197604477 | |
Număr producător | 231640 19,75 |