Capete de frezat la 90° MFWN 160/8 mm

Cod articol: 225615 160/8
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 160 mm
Număr de dinţi Z 8
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 8 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă WNMU 0806..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229700 (T15; 4,2 Nm)
Portplăcuţă 229751
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225615 160/8
EAN / GTIN 4960664647644
Număr producător THN04694

Descriere

Execuţie:

Scule cu plăcuţe amovibile bilaterale. Combinaţie formată din unghiul de aşezare, execuţia canalelor de aşchii, precum şi geometria şi unghiul de tăiere al plăcuţelor amovibile pentru asigurarea unei rate de aşchiere, a unei evacuări a aşchiilor şi a unei durabilităţi deosebite, a unei forţe de aşchiere reduse precum şi pentru o rentabilitate ridicată.
Fără răcire interioară.