Capete de frezat la 90° MFWN 125/12 mm

Cod articol: 225615 125/12
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 125 mm
Număr de dinţi Z 12
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 8 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă WNMU 0806..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229701 (T15; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225615 125/12
EAN / GTIN 4960664647774
Număr producător THN04713

Descriere

Execuţie:

Scule cu plăcuţe amovibile bilaterale. Combinaţie formată din unghiul de aşezare, execuţia canalelor de aşchii, precum şi geometria şi unghiul de tăiere al plăcuţelor amovibile pentru asigurarea unei rate de aşchiere, a unei evacuări a aşchiilor şi a unei durabilităţi deosebite, a unei forţe de aşchiere reduse precum şi pentru o rentabilitate ridicată.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Capete de frezat la 90° MFWN  125/12 mm

Capete de frezat la 90° MFWN 125/12 mm

La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
1.096,36 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.176,26 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.189,65 €
⌀ orificiu prindere 40 40 40
Lungimea totală Lges 63 63 63
Răcire interioară da da da
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj cu alezaj
⌀ tăişului DC 125 125 125
Unghi de reglare κ 90 90 90
Adâncime maximă de aşchiere ap max 8 10 12

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături