{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214857 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197553492 | |
Număr producător | 214857 125/12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI cu pas îngust 125/12 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.176,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.189,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 63 mm | 63 mm |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 125 mm | 125 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad |