{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214857 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553478 | |
Număr producător | 214857 80/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI cu pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 80/8mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
803,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
659,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 6 |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | 10 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |