GARANT Softcut HSI cu pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 160/14mm

Cod articol: 214857 160/14
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 160 mm
Număr de dinţi Z 14
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.. 1205..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214857 160/14
EAN / GTIN 4045197553508
Număr producător 214857 160/14

Descriere

Execuţie:

Silenţiozitate ridicată, datorită geometriei individuale a sculelor. Plăcuţe cu execuţie deosebit de stabilă pentru un avans optim. Plăcuţele amovibile se fixează cu un şurub special, fără posibilitate de forfecare.
Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare şi fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru suprafeţe de calitate exemplară. Frezare fără bavuri.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
La ae > 0,5×D se reduce ap max la 6 mm.
Pentru colţuri exacte de 90°, alegeţi ap = 8 mm.
Pentru a putea utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu rotită în direcţia indicată (contrar sensului acelor de ceasornic).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Softcut HSI cu pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 160/14mm

GARANT Softcut HSI cu pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 160/14mm

La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.367,84 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.141,24 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
984,68 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
906,40 €
Număr de dinţi Z 14 10 10 10
Utilizarea frezei Frezare pe colţ Frezare pe colţ Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată Frezare pe colţ
Lungimea totală Lges 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Răcire interioară da da da da
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Tip produs Freză Freză Freză Freză