{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214857 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197553461 | |
Număr producător | 214857 63/6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI cu pas îngust 63/6 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
616,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
575,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
551,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
430,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
386,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
497,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP, 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |