{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214855 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197553386 | |
Număr producător | 214855 160/10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI cu pas larg, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 160/10mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.141,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.367,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
984,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
906,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 14 | 10 | 10 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |