{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214855 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553379 | |
Număr producător | 214855 125/8 |