SOMT 120508 PDER ST900

Cod articol: 214865 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,85 € / buc.
La cerere
În stoc
4.488 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 120508 PDER
    Tip ST900
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie HB7520
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,2 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Grosime plăcuţă E 5,56 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214865 ST900
    EAN / GTIN 4045197550637
    Număr producător 214865 ST900

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    320
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    300
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    260
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchierea ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături