Freză HSI pentru şanfrenare la 45° Softcut® GARANT 53,9 mm

Cod articol: 214851 53,9
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.T 120504 PDER
    Serie Softcut®
    Tip de coadă cu alezaj
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Număr efectiv de tăişuri Zef 3
    Număr plăcuţe amovibile 9
    Lungimea totală Lges 65 mm
    Cel mai mic ⌀ D 53,9 mm
    Cel mai mare ⌀ D1 85 mm
    Lungimea teşiturii executate l 22 mm
    Înălţimea teşiturii executate h 15 mm
    ⌀ orificiu prindere 27 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Tip produs Cap de frezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214851 53,9
    EAN / GTIN 4062406359706
    Număr producător 214851 53,9

    Descriere

    Aplicaţie:

    Recomandat pentru şanfrenare înainte şi înapoi.

    Notă:

    Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături