SOMT 120508 PDER ST1400

Cod articol: 214870 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,85 € / buc.
La cerere
În stoc
3.350 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 120508 PDER
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214870 ST1400
EAN / GTIN 4045197550651

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchierea ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule