{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Tang | |
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 12 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.. 130708 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Număr producător | 215122 125/12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 125/12mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.189,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
909,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.176,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.. 130708 | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |