GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă pas îngust 16/2 mm

Cod articol: 215956 16/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Power Tang
    ⌀ tăişului DC 16 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 8 mm
    Lungime activă L1 30 mm
    Lungimea totală Lges 90 mm
    ⌀ cozii Ds h6 16 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă LO.U0904..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215956 16/2
    EAN / GTIN 4045197939906
    Număr producător 215956 16/2

    Descriere

    Execuţie:

    Stabilitate maximă datorită plăcuţelor amovibile aranjate tangenţial.
    Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilităţii optime a plăcuţelor amovibile în direcţia forţei de tăiere.

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8 IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături