{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Tang | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 8 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.U0904.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215956 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939913 | |
Număr producător | 215956 20/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă pas îngust, Coadă cilindrică, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 20/3mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
347,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
272,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
313,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | XNEX 040308 |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |