{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Tang | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Număr plăcuţe amovibile | 10 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 39 mm | |
Lungime activă L1 | 54 mm | |
Lungimea totală Lges | 112 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.U0904.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215972 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940070 | |
Număr producător | 215972 25/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă 25/2 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
788,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
558,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
507,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr plăcuţe amovibile | 10 | 6 | 6 | 3 |
Lungime activă L1 | 54 | 45 | 52 | 50 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | AP.. 1003.. |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 39 | 30 | 28 | 19 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |