{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Tang | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 4 | |
Număr plăcuţe amovibile | 24 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 47 mm | |
Lungime activă L1 | 69 mm | |
Lungimea totală Lges | 131 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.U0904.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215972 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197940094 | |
Număr producător | 215972 40/4 |