{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Tang | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 8 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 101 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.U0904.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215950 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939807 | |
Număr producător | 215950 20/2 |