GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă pas larg, Coadă Weldon, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/3mm

Cod articol: 215950 32/3
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Tang
⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 8 mm
Lungime activă L1 30 mm
Lungimea totală Lges 105 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LO.U0904..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215950 32/3
EAN / GTIN 4045197939821
Număr producător 215950 32/3

Descriere

Execuţie:

Stabilitate maximă datorită plăcuţelor amovibile aranjate tangenţial.
Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilităţii optime a plăcuţelor amovibile în direcţia forţei de tăiere.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8 IP.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă pas larg, Coadă Weldon, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/3mm

GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă pas larg, Coadă Weldon, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/3mm

La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
384,19 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
334,75 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
284,28 €
Lungime activă L1 30 mm 41 mm 50 mm
Lungimea totală Lges 105 mm 110 mm 110 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LO.U0904.. SOMT 09T304 AP.. 1805..
Tip de coadă Coadă Weldon Coadă Weldon Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad 90 grad 90 grad
⌀ cozii Ds h6 32 mm 25 mm 32 mm
Tip produs Freză Freză Freză