{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 41 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT 09T304 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219810 (9IP, 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215045 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197221698 | |
Număr producător | 215045 32/3 |