{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 58 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,2 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 23,95 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215155 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349217 | |
Număr producător | 215155 32/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC scurt 32/3 mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
284,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
334,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
254,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
384,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 50 mm | 41 mm | 50 mm | 30 mm |
Lungimea totală Lges | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |