{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 55 mm | |
Lungimea totală Lges | 115 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 74 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,9 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 31,95 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215155 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349224 | |
Număr producător | 215155 40/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC scurt, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/4mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
371,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Lungime activă L1 | 55 mm | 55 mm |
Lungimea totală Lges | 115 mm | 115 mm |
Răcire interioară | da | da |
⌀ tăişului DC | 40 mm | 40 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | 32 mm |