{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 9 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 8 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WNMU 0806.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225615 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664647767 | |
Număr producător | THN04712 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90° MFWN, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 100/9mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
774,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
894,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 32 mm | 32 mm |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WNMU 0806.. | LO.. 130708 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 8 mm | 12 mm |
Tip produs | Freză | Freză |