{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 8 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WNMU 0806.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225615 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647682 | |
Număr producător | THN04701 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Capete de frezat la 90° MFWN 80/5 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
569,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
776,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 |
⌀ orificiu prindere | 27 | 27 |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging) ;Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 50 | 50 |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. |
Tip produs | Freză | Freză |