Capete de frezat la 90° MFWN 200/10 mm

Cod articol: 225615 200/10
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 200 mm
    Număr de dinţi Z 10
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 8 mm
    Lungimea totală Lges 63 mm
    ⌀ orificiu prindere 60 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă WNMU 0806..
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Portplăcuţă 229751
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 225615 200/10
    EAN / GTIN 4960664647651
    Număr producător THN04695

    Descriere

    Execuţie:

    Scule cu plăcuţe amovibile bilaterale. Combinaţie formată din unghiul de aşezare, execuţia canalelor de aşchii, precum şi geometria şi unghiul de tăiere al plăcuţelor amovibile pentru asigurarea unei rate de aşchiere, a unei evacuări a aşchiilor şi a unei durabilităţi deosebite, a unei forţe de aşchiere reduse precum şi pentru o rentabilitate ridicată.
    Fără răcire interioară.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături