{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 14 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 8 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WNMU 0806.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225615 160/14 | |
EAN / GTIN | 4960664647781 | |
Număr producător | THN04714 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Capete de frezat la 90° MFWN 160/14 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
1.407,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.367,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 14 | 14 |
⌀ orificiu prindere | 40 | 40 |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging) ;Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 63 | 63 |
⌀ tăişului DC | 160 | 160 |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 |
Tip produs | Freză | Freză |