WNMU 080608 EN-GM GG

Cod articol: 225626 GG
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMU 080608 EN-GM
Tip GG
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1510
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,1 − 0,3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225626 GG
EAN / GTIN 4960664648849
Număr producător TLA09310

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 6 tăişuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 13°, forţa de aşchiere este redusă considerabil.

Aplicaţie:

Geometria GM este prima alegere pentru prelucrarea generală.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.